Referencias
SKF:16900
Rubix:000016900049
fabricante:519295
EAN:0085311017800


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 16900
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42.88 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,64 € Sin IVA
/ unidad
17,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días