Referencias
Dichtomatik:67037909
Rubix:799075227000
fabricante:67037909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 148 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
Detalles de producto : WCS 148,0X 170,0X 14,5 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 193 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 148 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 14.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,16 € Sin IVA
/ unidad
29,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días