Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413138
Rubix:120150157038
fabricante:40413138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 120 150 15 40413138
40413138 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € Sin IVA
/ unidad
340,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días