Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413350
Rubix:798387864000
fabricante:40413350

Documentos
Detalles de producto : BAUM1SLX21 30 52 6 75FKM 40413350
40413350 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
