Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411590
Rubix:798388269000
fabricante:40411590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U5 85 105 13 72NBR 40411590
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensor anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,94 € Sin IVA
/ unidad
89,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días