Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412544
Rubix:052068073038
fabricante:40412544

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 52 68 7 40412544
Los diseños estándar con una carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen frente al riesgo de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,86 € Sin IVA
/ unidad
54,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
