BA 34 62 10 40411268

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411268
Rubix:034062100038
fabricante:BA 34 X 62 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 34 62 10 40411268


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior34 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
36,98 Sin IVA
/ unidad
44,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días