Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412368
Rubix:025047072038
fabricante:40412368

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 25 47 7 40412368
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte tensador helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
