Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FDSL 125,00 150,00 13,00 902
Rubix:125150133038
fabricante:40412589




Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 125 150 13 40412589
40412589 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,67 € Sin IVA
/ unidad
146,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días