Referencias
SKF:50X72X10 HMSA10 V
Rubix:798185364000
fabricante:509843
EAN:7316572034552


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 50X72X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días