Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413553
Rubix:030050080038
fabricante:40413553

Documentos
Detalles de producto : BA 30 50 8 40413553
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. Los retenes constan de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
