Referencias
SKF:24954
Rubix:798062272000
fabricante:515899
EAN:0085311026994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 24954
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días