Referencias
Dichtomatik:67038946
Rubix:799075505000
fabricante:67038946

Detalles de producto : WAS NIF 20,0X 30,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,12 € Sin IVA
/ unidad
14,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
