BAU2X2 20 42 7 72NBR 40413328

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413328
Rubix:798389921000
fabricante:40413328
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU2X2 20 42 7 72NBR 40413328


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días