Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2PT 18,00 32,00 7,00 PTFE F56101
Rubix:018032079038
fabricante:40412793

Documentos
Detalles de producto : B2PT 18 32 7 40412793
40412793 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,98 € Sin IVA
/ unidad
313,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
