WA 160,0X 190,0X 14,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67065717
Rubix:799075266000
fabricante:67065717
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 160,0X 190,0X 14,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto173 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura14 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
15,29 € Sin IVA
/ unidad
18,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días