Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413513
Rubix:036054070038
fabricante:40413513

Documentos
Detalles de producto : BAU 36 54 7 40413513
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para montar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 54 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
