Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12001711
Rubix:799072363000
fabricante:BAB4SL 65 X 80 X 7 X 8 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAB4SL 65,0X 80,0X 7,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € Sin IVA
/ unidad
63,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
