BAUX2 17 35 7 40413234

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413234
Rubix:017035070038
fabricante:40413234
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAUX2 17 35 7 40413234


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 Sin IVA
/ unidad
25,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días