Referencias
SKF:12336
Rubix:000012336010
fabricante:521883
EAN:0085311010917


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.85 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12336
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 42.85 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días