Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413156
Rubix:042072081038
fabricante:40413156

Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 42 72 8 40413156
40413156 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
