WAS 38,0X 52,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67039509
Rubix:799195998000
fabricante:67039509
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 38,0X 52,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días