Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1U6SL 110 X 130 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902
Rubix:110130123038
fabricante:40412498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 110 130 12 40412498
40412498 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,46 € Sin IVA
/ unidad
115,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días