WB 40,0X 55,0X 8,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017525
Rubix:799074436000
fabricante:67017525
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 40,0X 55,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días