VRM02 2T 35,00X 53,00X 4,50 NB7034

Retén axial (VRM 02 NBR 70)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67174173
Rubix:799072642000
fabricante:67174173
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM02 2T 35,00X 53,00X 4,50 NB7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura4.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
8,47 € Sin IVA
/ unidad
10,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días