Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413377
Rubix:798389951000
fabricante:BAB4SL08 75 X 100 X 11 X 6,50 75 FKM 595




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB4SL08 75 100 11 75FKM 40413377
40413377 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,20 € Sin IVA
/ unidad
195,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días