Referencias
Dichtomatik:67018326
Rubix:799074591000
fabricante:67018326


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : WC 110,0X 128,0X 9,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días