Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413574
Rubix:798478796000
fabricante:40413574

Documentos
Detalles de producto : BAUD2SL 26,0X 42,0X 7,0 902 40413574
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de eje NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
