Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411653
Rubix:200230153038
fabricante:40411653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 200 230 15 40411653
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,56 € Sin IVA
/ unidad
283,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días