Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413408
Rubix:105140121038
fabricante:40413408


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 105 140 12 40413408
40413408 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días