BAU 22 33 7 40411371

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 22,00 33,00 7,00 902
Rubix:022033070038
fabricante:40411371
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior33 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU 22 33 7 40411371


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de estanqueidad consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior33 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
23,74 € Sin IVA
/ unidad
28,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días