Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U6 120,00 145,00 15,00 902
Rubix:798388579000
fabricante:40412122


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U6 120 145 15 72NBR 40412122
40412122 JUNTA DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,09 € Sin IVA
/ unidad
162,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días