Referencias
Dichtomatik:49383318
Rubix:799071123000
fabricante:49383318

Documentos
Detalles de producto : WAS 24,0X 52,0X 7,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,49 € Sin IVA
/ unidad
4,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
