Referencias
Dichtomatik:67019692
Rubix:799073319000
fabricante:67019692


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WB 20,0X 33,0X 10,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,41 € Sin IVA
/ unidad
4,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días