Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411188
Rubix:025043100038
fabricante:40411188


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 25 43 10 40411188
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén, material 72 NBR 902
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Se puede emplear en ejes con suciedad moderada, en herramientas eléctricas y en engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días