Referencias
SKF:80X100X10 HMS5 V
Rubix:799197099000
fabricante:505389
EAN:7316572278383


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 80X100X10 HMS5 V
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,83 € Sin IVA
/ unidad
22,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días