Referencias
Dichtomatik:49383269
Rubix:799074719000
fabricante:49383269


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 200,0X 225,0X 15,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 235 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,23 € Sin IVA
/ unidad
35,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días