BABSL 120 140 7,5 40412110

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412110
Rubix:120140078038
fabricante:40412110
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura7.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 120 140 7,5 40412110


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura7.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
90,42 € Sin IVA
/ unidad
109,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días