Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6SL 140,00 210,00 15,00 902
Rubix:799072117000
fabricante:49340090


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SL 140,0X 210,0X 15,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles de ensuciamiento exterior leves a moderados. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Carcasa exterior: elastómero
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando están expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,55 € Sin IVA
/ unidad
226,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días