Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49349723
Rubix:799071662000
fabricante:49349723


Resumen técnico
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU8X2 460,0X 500,0X 20,0 585
Construcción estándar según DIN 3760 Con muelle de tensión Sin labio protector Cubierta exterior de caucho
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buena estanqueidad en superficies con mayor rugosidad y en carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2842,17 € Sin IVA
/ unidad
3439,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días