Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406701
Rubix:040052089038
fabricante:406701

Documentos
Detalles de producto : B2PT 40 52 8 40412816
40412816 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,26 € Sin IVA
/ unidad
376,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
