Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412023
Rubix:240280164038
fabricante:40412023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 240 280 16 40412023
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El reten está formado por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,86 € Sin IVA
/ unidad
447,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días