Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49342541
Rubix:799070331000
fabricante:BAUM2X7 35,0X 45,0X 7,0 902

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 35,0X 45,0X 7,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio adicional contra polvo (SL) para proteger frente a niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en diversas configuraciones y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Sellado fiable del asiento del alojamiento, incluso con aumento de
rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos divididos, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio adicional contra polvo como sello adicional frente a la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Sellado fiable del asiento del alojamiento, incluso con aumento de
rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos divididos, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio adicional contra polvo como sello adicional frente a la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de cambios industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
