Referencias
Dichtomatik:67019610
Rubix:799074707000
fabricante:67019610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WC 180,0X 215,0X 16,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 356 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,02 € Sin IVA
/ unidad
56,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días