Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412227
Rubix:040055094038
fabricante:40412227

Documentos
Detalles de producto : B2FUD 40 55 9 40412227
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
