Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413285
Rubix:799072470000
fabricante:40413285


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 32,0X 80,0X 12,0 902
40413285 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días