Referencias
SKF:6141
Rubix:000006141049
fabricante:507067
EAN:0085311004244


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 6141
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.88 mm |
| Diámetro exterior | 25.37 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días