Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412808
Rubix:798003384000
fabricante:40412808

Documentos
Detalles de producto : B2PT 30 50 7 40412808
40412808 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,26 € Sin IVA
/ unidad
376,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
