Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:521014
Rubix:150180157038
fabricante:521014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 150 180 15 40413316
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,37 € Sin IVA
/ unidad
421,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días