Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411067
Rubix:044063072038
fabricante:B1 U4 44,45 X 63,50 X 0 X 7,94 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 7.94 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 44,45 63,5 7,94 40411067
40411067 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 7.94 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,67 € Sin IVA
/ unidad
54,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días